Universālas bikses
Bikses Multinorm
METINĀŠANAS BIKSES MULTINORM, 56






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare
- 2 priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku, liela kabata uz augšstilba, kabata lineālam
- Atstarojoši elementi
- Pastiprināti ceļi, elastīgi staru gali, dubultas šuves
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Datu lapas(X)
Izmērs | 56 |
Krāsa | Pelēks, Melns |
Standarti | ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
Materiāls | 99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra |
Mazgājams pie | 60°C |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
ISO | 11612, 11611, 2. klase |