Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Universālas bikses

Bikses Multinorm
METINĀŠANAS BIKSES MULTINORM, 60

Izstr. nr. M003094060

EAN 4250241986953

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Universālas bikses

Izstr. nr. M003094060
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
Antistatiskas bikses, kas piedāvā maksimālu aizsardzību pret karstumu un liesmām.
  • Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, noslēgta rāvējslēdzēja aizdare

  • 2 priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku, liela kabata uz augšstilba, kabata lineālam

  • Atstarojoši elementi

  • Pastiprināti ceļi, elastīgi staru gali, dubultas šuves

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

60

Krāsa

Pelēks, Melns

Standarti

ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase

Materiāls

99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra

Mazgājams pie

60°C

EN standarts

1149–5, 13034

ISO

11612, 11611, 2. klase

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija