Universāls ārējais/iekšējais novilcējs ar divām svirām
Divu sviru universālais novilcējs
DIVR NOVILCĒJS W250, H200
Izstr. nr. 0714522250
EAN 4024835926188
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ir iespējams izmantot kā ārējo vai iekšējo novilcēju, mainot āķu virzienu
- Universāls novilcējs drošai un ātrai, zobratu, gultņu un citu detaļu novilkšanai
- Kalts korpuss un āķi
- Cianēta centrālā skrūve
- Precīzi izfrēzēti āķi droši un saudzīgi aizsniedzas aiz velkamajām detaļām.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A) | 250 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B) | 200 mm |
Min./maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (C) | 190-330 mm |
Darbvārpstas garums | 280 mm |
Āķa platums (D) | 36 mm |
Āķa gala garums (E) | 28 mm |
Āķa gala biezums (F) | 6,5 mm |
Maks. izvilktās daļas svars (t max) | 7,5 t |
Sviru skaits | 2 Stck(pcs) |
Vītnes izmēri | G 3/4 collas |