Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Universāls ārējais/iekšējais trīs sviru novilcējs

Universāls trīs sviru novilcējs
NOVILCĒJS-3BALST-SPNW160MM

Izstr. nr. 0714523160

EAN 4024835926362

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Universāls ārējais/iekšējais trīs sviru novilcējs

Izstr. nr. 0714523160
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
Ir iespējams izmantot kā ārējo vai iekšējo novilcēju, mainot āķu virzienu
  • Universāls modelis drošai un ātrai gredzenu, zobratu, gultņu un citu detaļu novilkšanai

  • Vienmērīga slodzes sadale starp 3 vilkšanas āķiem, nodrošinot drošu fiksāciju un centrētu novilkšanu

  • Šķērsstienis veidots no čuguna

  • Kalti āķi

  • Karbonitrēta centrālā skrūve

  • Precīzi izfrēzēti āķi droši un saudzīgi aizsniedzas aiz velkamajām detaļām
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējās iespīlēšanas dziļums (A)

160 mm

Iespīlēšanas dziļums (B)

150 mm

Min./maks. iekšējās iespīlēšanas dziļums (C)

130-220 mm

Darbvārpstas garums

210 mm

Āķa platums (D)

30 mm

Āķa gala garums (E)

18 mm

Āķa gala biezums (F)

3,5 mm

Maks. izvilktās daļas svars (t max)

5 t

Sviru skaits

3 Stck(pcs)

Vītnes izmēri

G 1/2 collas

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija