Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Universāls kombinezons

Kombinezons Multinorm-Line
METINĀŠANAS PUSKOM. MULTINORM, 46

Izstr. nr. M004086046

EAN 4250241987165

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Universāls kombinezons

Izstr. nr. M004086046
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
Antistatisks kombinezons, piemērots ikdienas darbam.
  • Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, slēpta rāvējslēdzēja aizdare

  • Divas priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku, liela kabata uz augšstilba, kabata lineālam

  • Atstarojoši elementi

  • Regulējamas siksnas ar sprādzēm, elastīgi ielaidumi gurnu zonā

  • Pastiprināti ceļgali, dubultvīles

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Pelēks, Melns

Izmērs

46

Izmērs FR/ES/PT/BE

40

Materiāls

99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra

Auduma m2 svars

350 g

Standarti

ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase

ISO

11612, 11611, 2. klase

Citi standarti

IEC 61482-2 1. klase

EN standarts

1149–5, 13034

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Gludināšana ar augstu temperatūru, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

32

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija