Universāls kombinezons
Kombinezons Multinorm-Line
METINĀŠANAS PUSKOM. MULTINORM, 54
Izstr. nr. M004086054
EAN 4250241987202
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Antistatisks kombinezons, piemērots ikdienas darbam.
- Liesmas slāpējošs, antistatisks materiāls, slēpta rāvējslēdzēja aizdare
- Divas priekšējās kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku, liela kabata uz augšstilba, kabata lineālam
- Atstarojoši elementi
- Regulējamas siksnas ar sprādzēm, elastīgi ielaidumi gurnu zonā
- Pastiprināti ceļgali, dubultvīles
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase, EN ISO 11611 2. klase, EN ISO 11612
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Pelēks, Melns |
Izmērs | 54 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiāls | 99% kokvilna, 1% antistatiska šķiedra |
Auduma m2 svars | 350 g |
Standarti | ISO 11612, ISO 11611, 2. klase, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
ISO | 11612, 11611, 2. klase |
Citi standarti | IEC 61482-2 1. klase |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Gludināšana ar augstu temperatūru, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 38 |