Universāls lodbalstu novilcējs, komerciālajiem transportlīdzekļiem
Komerc. transportlīdzekļu lodbalstu novilcējs
ATDALĪTĀJS-ŠARNĪRU-UNIV-D32MM
Izstr. nr. 071452 310
EAN 4050382031389
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vienkāršai un saudzīgai lodbalstu un šarnīru izspiešanai
- Specializēts novilcējs komerciālajiem transportlīdzekļiem
- Izturīga un robusta konstrukcija, izmantošanai palielinātas slodzes apstākļos
- Bultskrūve tiek izbīdīta no lodes no augšpuses
- Kalts korpuss un svira
- Rūdīta centrālā skrūve
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A) | 32 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B) | 85 mm |
Platums (C) | 160 mm |
Darbvārpstas garums | 66 mm |
Vītnes izmēri | G 1/2 collas |