Urbja sprostgredzens, standarta variants, J forma DIN 472 urbšanas atverēm, atsperu tērauds, fosfatēts un ieeļļots
DIN 472, atsperu tērauds, fosfatēts, eļļots, J tips
DIN 472-J 37X1,5 IEKŠĒJ-
Izstr. nr. 043937
EAN 4053479728919
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
Var lietot caurumos | 37 mm |
Var lietot ar gropes diametru | 39 mm |
Ārējais diametrs (d1) | 39,8 mm |
Actiņas platums (a1) | 5,5 mm |
Platums (b1) | 3,6 mm |
Biezums (s1) | 1,5 mm |
Standarti | DIN 472 |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Apstrādāts ar fosforu |
Dizains | Standarta konstrukcija |
Forma | J |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!