Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Urbjmašīna BM 10-E COMPACT

Urbjmašīna BM 10-E COMPACT
URBJMAŠĪNA-BM10-E COMPACT

Izstr. nr. 07023270

EAN 4050641978288

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Urbjmašīna BM 10-E COMPACT

Izstr. nr. 07023270
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
Kompakta, jaudīga urbjmašīna ātrai, jaudīgai urbšanai koksnes, alumīnija, metāla un nerūsējošā tērauda materiālos.

Ergonomiska konstrukcija


  • Ideāla svara/jauda attiecība darbam bez piepūles

  • Jostas skava ērtai lietošanai


Augsta precizitāte un ilgs kalpošanas laiks


Metāla izturīga, ātras darbības urbja patrona



Pastāvīgi regulējams ātrums


Elektroniska ātruma kontrole ļauj vienmērīgi padot spēku un nodrošina, ka ierīci var atbilstoši izmantot visiem darbiem.



Rotācija pulksteņrādītāju kustības virzienā/pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam


Ļauj izskrūvēt ieskrūvētas skrūves Oglekļa suku nomaiņas mehānisms ļauj sasniegt maksimālo griezes momentu abos griešanās virzienos.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. nominālais spriegums

220 / 240 V/AC

Nominālais spriegums

230 V/AC

Min./maks. frekvence

50 / 60 Hz

Aizsardzības klase

Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija

Jaudas izlietojums

600 W

Izejas jauda

360 W

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits

0-2600 U/min(rpm)

Maks. griešanās ātrums ar nominālu slodzi

1676 U/min(rpm)

Maks. griezes moments

20 Nm

Urbšanas patronas turētājs

1/2 collas x 20 UNF

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

1-10 mm

Iespīlēšanas šaurākās daļas diametrs

43 mm

Maks. urbuma diametrs tēraudā

10 mm

Maks. urbuma diametrs alumīnijā

10 mm

Maks. urbja diametrs skuju koku koksnē

25 mm

Maks. urbuma diametrs nerūsošā tēraudā

8 mm

Maks. pašvītņotājskrūves diametrs

M6

Mašīnas svars

1,7 kg

Kabeļa garums

4 m

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija