Urbjpatrona ar zobgredzenu
Atslēgas urbjpatrona
URBMAŠĪNAS PATRONA-5/8IN-(3-16)
Izstr. nr. 0692158162
EAN 4024835154437
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Universālam lietojumam
Piezīme
Stiprinājuma vieta var nebūt norādīta visām urbjpatronām.
Tādēļ drošības nolūkos ir jāizmēra urbjpatronas vārpsta:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Urbšanas patronas veids | Urbjpatrona ar zobgredzenu |
Urbšanas patronas turētājs | 5/8 collas x 16 UNF |
Min./maks. urbjpatronas soļa platums | 3-16 mm |
Var lietot pagriešanai uz kreiso pusi | Nē |
Var lietot trieciena stiprībai | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!