Urbšanas skrūve, sešstūra galva un Varibos regulēšanas skrūve Ar sešstūra galvu un regulēšanas skrūvi
Varibos tērauds, cinkots, sešstūra galva
PAŠURBJ-SKR-6KT-(A2K)-8X10/20-VARIBOS
Izstr. nr. 0207000810
EAN 4045727052037
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K)
- Urbšanas skrūve ar pašvītņojošu vītni un sešstūra galva ar regulēšanas skrūvi (standarta metriskā vītne)
Piezīme
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē ar piemērotu urbjmašīnu (piem., bezvadu urbjmašīnu ar dziļuma atduri)
- Triecienskrūvgriežu lietošana nav atļauta
- Pašgriezējskrūves ir jāskrūvē perpendikulāri komponenta virsmai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Lai ātri un viegli nostiprinātu uz metāla pamatnēm:
- Cauruļu skavas
- Apaļas un sešstūra atstarpes uzmavas
- Uzskrūvējamas skavas
- Stiprinājuma cilpas
- Cauruļu stiprinājuma cilpas
- Universāls kubs
- DIN 582, gredzenveida uzgriežņi
- Elmo metriskās skavas
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Izejas vītne (d1) | M8 |
Nominālais diametrs (d2) | 6,3 mm |
Skrūves vītnes garums ar urbja galu (l1) | 20 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 10 mm |
Atloka diametrs (dc) | 16 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Urbja gala garums (lp) | 8 mm |
Min./maks. materiāla biezums | 1,75-6 mm |