Uzgalis pilnībā izolēts, kontaktligzda, poliamīda izolācija
Saspiežams iebīd. savienotājs, pilnībā izolēts, PA
ELEKTR.SAVIEN.IZOL.-ZILS-6,3X0,8
Izstr. nr. 0558990522
EAN 4053479925905
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
No -40 līdz +105 °C
PiezīmeApstiprināts saskaņā ar UL E318463
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Krāsa | Zils |
Nominālais plakanā spraudņa/spraudņa/asmens savienotāja izmērs | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominālais spriegums | 300 V |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Alvas sakausējums |
Izolācijas materiāls | Neilons |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |