Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Uzgaļu kārbas izmērs - 4. izmērs 17 daļas

BIT-MIX-SET-RW/PH/PZ/TX/HEX/SD-17PCS

Izstr. nr. 0614400402

EAN 4062856828777

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzgaļu kārbas izmērs - 4. izmērs 17 daļas

Izstr. nr. 0614400402
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
Plašs 25 un 70 mm garu uzgaļu sortiments ar RW, PH, PZ, TX, sešstūra un rievas (plakanu) profilu; uzgaļi izvietoti maināmās turētājjoslās, komplektā ietilpst uzgaļu turētājs. Pieejama ORSY® sistēmas uzgaļu kārba

Noņemamas un savstarpēji maināmas uzgaļu rindas


  • Uzgaļu rindas var izņemt no kastītes, lai nogādātu atsevišķas uzgaļu rindas uz darba vietu vai specifiski nokomplektētu uzgaļu komplektus.

  • Uzgaļu stieņus var noņemt bez instr., nospiežot atbrīvošanas pogu


Droša fiksācija un ērta izņemšana


  • Uzgaļi ir droši nostiprināti uzgaļu rindā un nevar izkrist

  • Izmantojot izņemamo uzgaļu rindu, ir ērti izņemt uzgaļus


Vienkārši identificēt vajadzīgā izmēra uzgali


  • Uz vāka un uzgaļa izmantotais krāsu kods ļauj ātri atrast nepieciešamo uzgali


ORSY® sistēma


  • Würth moduļu sistēmas kompaktie izmēri ļauj to glabāt kopā ar citiem ORSY izstrādājumiem, piemēram, Würth sistēmas kastē vai darbnīcas ratiņu atvilktnēs
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/4 collas

Vienību skaits sortimentā/komplektā

17 Stck(pcs)

Garums

85 mm

Platums

115 mm

Augstums

40 mm

Iekļauts Uzgaļu kārbas izmērs - 4. :
1 x
C 6.3 rievotais uzgalis (1/4 collas)

UZGAL- 1/4 0,8X5,5MM

Apraksts:
Griezējmalas biezums x griezējmalas platums: 0,8 x 5,5 mm
25 mm garš, visos parastajos asmeņu biezumos x asmeņu platumos
Daudzums: 1 x
1 x
Universāls uzgaļu turētājs E 6.3 (1/4) nerūsējošā tērauda uzmava, atturgredzens un pastāvīgais magnēts

TURA-UZGAL.-SLEV/CRCLIP-MAGN-1/4IN-L74MM

Apraksts:
74 mm Diametrs: 10 mm
Daudzums: 1 x
1 x
E 6.3 PH uzgalis (1/4 collas)

UZGAL. 1/4 PH1 73 MM

Apraksts:
PH1 Garums: 73 mm
Dažādi garumi, ar krāsu kodiem
Daudzums: 1 x
1 x
E 6.3 PH uzgalis (1/4 collas)

UZGALIS-PH2-BALT-1/4IN-L73MM

Apraksts:
PH2 Garums: 73 mm
Dažādi garumi, ar krāsu kodiem
Daudzums: 1 x
1 x
E 6.3 PZ uzgalis (1/4 collas) garā versija Pozidriv skrūvēm

UZGAL. 1/4 PZ1 73MM

Apraksts:
PZ1 Garums: 73 mm
Daudzums: 1 x
1 x
E 6.3 PZ uzgalis (1/4 collas) garā versija Pozidriv skrūvēm

UZGALIS-PZ2-MELN-1/4IN-L73MM

Apraksts:
PZ2 Garums: 73 mm
Daudzums: 1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)
1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Apraksts:
3 mm
Daudzums: 1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)
1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)

UZGALIS-INHEX-WS4-1/4IN-L25MM

Apraksts:
4 mm
Daudzums: 1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)
1 x
C 6,3 uzgaļu sešstūra ligzda (1/4 collas)

UZGALIS-INHEX-WS5-1/4IN-L25MM

Apraksts:
5 mm
Daudzums: 1 x
1 x
C 6.3 TX uzgalis (1/4 collas)

UZGALIS-TX15-DZELT-1/4IN-L25MM

Apraksts:
TX15 Garums: 25 mm
Īsa konstrukcija visiem izplatītākajiem TX skrūvju izmēriem
Daudzums: 1 x
1 x
C 6.3 TX uzgalis (1/4 collas)

UZGALIS-TX20-BALT-1/4IN-L25MM

Apraksts:
TX20 Garums: 25 mm
Īsa konstrukcija visiem izplatītākajiem TX skrūvju izmēriem
Daudzums: 1 x
1 x
C 6.3 TX uzgalis (1/4 collas)

UZGALIS-TX25-MELN-1/4IN-L25MM

Apraksts:
TX25 Garums: 25 mm
Īsa konstrukcija visiem izplatītākajiem TX skrūvju izmēriem
Daudzums: 1 x
1 x
C 6.3 TX uzgalis (1/4 collas)

UZGALIS-TX30-SARK-1/4IN-L25MM

Apraksts:
TX30 Garums: 25 mm
Īsa konstrukcija visiem izplatītākajiem TX skrūvju izmēriem
Daudzums: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM

Apraksts:
RW10 Garums: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Daudzums: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM

Apraksts:
RW20 Garums: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Daudzums: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L70MM

Apraksts:
RW30 Garums: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Daudzums: 1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM

Apraksts:
RW40 Garums: 70 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Daudzums: 1 x