Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Uzglabāšanas kaste

Glabāšanas kaste
KASTĪTE-PLA-SZ4-SARKANA

Izstr. nr. 0962211041
EAN 4047376184459
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzglabāšanas kaste

Izstr. nr. 0962211041
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
Nelielu detaļu, palīgmateriālu un beramu materiālu glabāšanai, lai tie būtu viegli atrodami. Ideāli piemērota darbnīcām, tirdzniecības uzņēmumiem un rūpniecībai.
  • Izturīga pret parastajām smērvielām un eļļām

  • Temperatūras izturība: no -20 °C līdz +90 °C

  • Triecienizturīga un nesalaužama
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

4

Krāsa

Sarkans

Garums (L1)

161 mm

Platums (B2)

105 mm

Augstums (H2)

75 mm

Iekšējais platums (B1)

89 mm

Augstums (no grīdas līdz aizpildes malai)

63 mm

Garums (iekšējā pamatne) (L3)

137 mm

Materiāls

PP – polipropilēns

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija