Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Uzglabāšanas kaste

Glabāšanas kaste
KASTĪTE X-PLA-SZ3-SARKANA

Izstr. nr. 0962211031

EAN 4047376184367

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzglabāšanas kaste

Izstr. nr. 0962211031
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
Nelielu detaļu, palīgmateriālu un beramu materiālu glabāšanai, lai tie būtu viegli atrodami. Ideāli piemērota darbnīcām, tirdzniecības uzņēmumiem un rūpniecībai.
  • Izturīga pret parastajām smērvielām un eļļām

  • Temperatūras izturība: no -20 °C līdz +90 °C

  • Triecienizturīga un nesalaužama
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

3

Krāsa

Sarkans

Garums (L1)

230 mm

Platums (B2)

150 mm

Augstums (H2)

130 mm

Iekšējais platums (B1)

130 mm

Augstums (no grīdas līdz aizpildes malai)

118 mm

Garums (iekšējā pamatne) (L3)

192 mm

Materiāls

PP – polipropilēns

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija