Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Uzgrieznis ar gropi iespīlēšanas uzmavai

DIN 981 tērauds bez pārklājuma
UZGR-KONTR-DIN 981 KM8 M40X1,5

Izstr. nr. 0385999908

EAN 4053479770727

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzgrieznis ar gropi iespīlēšanas uzmavai

Izstr. nr. 0385999908

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 5 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 981 tērauds bez pārklājuma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D)

M40 x 1,5

Ārējais diametrs (d1)

58 mm

Augstums (h1)

9 mm

Standarti

DIN 981

Forma

KM

Materiāls

Tērauds

Min. stiepes izturība

350 N/mm²

Virsma

Gluds

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija