Uzgrieznis ar gropi iespīlēšanas uzmavai
DIN 981 tērauds bez pārklājuma
UZGR-KONTR-DIN 981 KM9 M45X1,5
Izstr. nr. 0385999909
EAN 4053479770734
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 981 tērauds bez pārklājuma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (D) | M45 x 1,5 |
Ārējais diametrs (d1) | 65 mm |
Augstums (h1) | 10 mm |
Standarti | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiāls | Tērauds |
Min. stiepes izturība | 350 N/mm² |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Atbilstība RoHS | Jā |