Uzgriežņu atslēga ar diviem savienojumiem
Dubultsavienojuma uzmaucamā galatslēga POWERDRIV
ŠARNĪRA MUCATSLĒGA-DUB-WS10X11MM
Izstr. nr. 0714244101
EAN 4047376066380
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Savienojums: POWERDRIV. Uzgriežņu atslēga, divpadsmit stūru
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
- Virsma: matēts hroma pārklājums
- Ģeometrija: abi sāni grozās par 90°
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Izmantošanai šaurās vietās un pie izvirzītām malām.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 10 x 11 mm |
Garums (L) | 197 mm |
Roktura platums (b) | 12 mm |
Roktura biezums (c) | 5,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 14,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 16 mm |