Uzlādējams gaismas diožu galvas lukturītis Ergopower Sensor
Bezvadu LED galvas lukturis Ergopower Sensor
GALVAS LUKTURIS-LED-280LM-5V-3W
Izstr. nr. 0827809638
EAN 4065746673525
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši spilgta gaisma un 60 grādu izstarošanas virsma
Regulējams aizmugures stiprinājums – uz augšu un uz leju par 60 grādiem
Aprīkots ar diviem slēdžiem
- Parasts ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis - 1. iestatījums: puse no gaismas intensitātes, 2. iestatījums: maksimāla gaismas intensitāte
- Sensora slēdzis – kustības sensors (ar rokas kustībām), līdz 5 cm attālumā no luktura
Aizsardzības klase: IP65
Triecienizturība: IK07
Galvas siksnā ir iestrādāti pretslīdes gumijas elementi
Nodrošina labāku fiksāciju
Datu lapas(X)
Min. krāsu atveides indekss (CRI) | 80 |
Min./maks. gaismas plūsma | 100 / 280 lm |
Krāsas temperatūra | 6500 K |
Min./maks. gaismatdeves periods | 2-5,5 h |
Uzlādes laiks | 2,5 h |
IP aizsardzības klase | IP 65 |
Nominālais spriegums | 3,7 V/DC |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 1500 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Litija polimērs |
Savienojuma veids | USB, USB tips C |
Materiāls | Plastmasa/metāls |
USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena