Uzlādējams gaismas diožu galvas lukturītis Ergopower Sensor Petite
Bezvadu LED galvas lukturis Ergopower PETITE
LED GALVAS LUKTURIS PETITE 160LM USB-C
Izstr. nr. 0827809637
EAN 4065746670326
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nolokāms par 50°
Divi gaismas līmeņi
- 1. līmenis: puse no maks. gaismas intensitātes
- 2. līmenis: maks. gaismas intensitāte
Sensora funkcija
Lai aktivizētu sensora funkciju, divas sekundes turiet nospiestu pogu, līdz indikators tiek izgaismots sarkanā krāsā
Ekspluatācijas īpašību apliecinājums
IP65 un IK07
USB tips C
Datu lapas(X)
Ārā un telpās
Min. krāsu atveides indekss (CRI) | 80 |
Min./maks. gaismas plūsma | 100 / 200 lm |
Krāsas temperatūra | 6500 K |
Min./maks. gaismatdeves periods | 2-4 h |
Uzlādes laiks | 2,5 h |
IP aizsardzības klase | IP 65 |
Nominālais spriegums | 3,7 V/DC |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 600 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Litija polimērs |
Aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Savienojuma veids | USB, USB tips C |
Materiāls | Plastmasa/metāls |