Uzlādējams gaismas diožu galvas lukturītis Ergopower Sensor Petite
Bezvadu LED galvas lukturis Ergopower PETITE
LED GALVAS LUKTURIS PETITE 2W
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Nolokāms par 50°
Divi gaismas līmeņi
- 1. līmenis: puse no maks. gaismas intensitātes
- 2. līmenis: maks. gaismas intensitāte
Sensora funkcija
Lai aktivizētu sensora funkciju, divas sekundes turiet nospiestu pogu, līdz indikators tiek izgaismots sarkanā krāsā
Ekspluatācijas īpašību apliecinājums
IP65 un IK07
USB tips C
Datu lapas(X)
Ārā un telpās
Min. krāsu atveides indekss (CRI) | 80 |
Min./maks. gaismas plūsma | 100 / 200 lm |
Krāsas temperatūra | 6500 K |
Min./maks. gaismatdeves periods | 4-2 h |
Uzlādes laiks | 2.5 h |
IP aizsardzības klase | IP 65 |
Nominālais spriegums | 5 V/DC |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 600 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Litija polimērs |
Savienojuma veids | USB |
Strāvas vada garums | 1 m |
Materiāls | Plastmasa/metāls |