Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Uzlādējams litija jonu akumulators 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Izstr. nr. 5703580000

EAN 4065746617635

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Uzlādējams litija jonu akumulators 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

Izstr. nr. 5703580000
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
Jaudīgākais un ilgmūžīgākais akumulators M-CUBE saimē. Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai.
  • Uzlabota veiktspēja: Optimizētais korpuss un M-CUBE W-CONNECT akumulatora bloka jaunais elementu izvietojums nodrošina optimālu siltuma izkliedi, kas garantē ilgu kalpošanas laiku un optimālu jaudas izmantošanu augstas veiktspējas lietojuma iespējās

  • Līdz pat 60 % ilgāks darbības laiks un kalpošanas ilgums salīdzinājumā ar 5 Ah akumulatoru

  • Augstāka veiktspēja vissmagākajos darba apstākļos, pateicoties 21 700 tipa elementiem un optimizētai siltuma izkliedei

  • Akumulatora elementu tehnoloģija: Mēs izmantojam modernus, jaudīgus un izturīgus litija jonu elementus. Ideāli piemērota lielas slodzes profesionālam lietojumam

  • Izturīgs: Integrēts, izturīgs elementu rāmis aptver elementus un nodrošina drošu piegulšanu un optimālu siltuma izkliedi, pasargājot akumulatora bloku no pārkaršanas un triecieniem. Mīkstie komponenti aizsargā akumulatoru bloku pret bojājumiem, ja tas tiek nomests, un samazina smalku virsmu saskrāpēšanas risku

  • Uzlabota lietošana: Optimizētais bloķēšanas elements un saķeres virsmas atvieglo akumulatora bloka ievietošanu un izņemšanu no elektroinstrumenta

  • Uzlādes indikators: Uzlabota lietotājam draudzīgāka un efektīvāka akumulatora bloka izmantošana, pateicoties skaidram uzlādes stāvokļa indikatoram

  • Saderība: 18 V M-CUBE W-CONNECT akumulatora bloks ir saderīgs ar visiem iepriekšējiem un jaunajiem 18 V M-CUBE akumulatora elektroinstrumentiem


Saderīgs ar W-CONNECT


M-CUBE W-CONNECT akumulatora blokam ir paredzēta vieta WCM-BT modulim, kas savieno ierīces, tādējādi atvieglojot resursu pārvaldību.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

8 Ah

Piemēroti lādētāji

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1068,000 g

Piemērotas mašīnas

M-CUBE 18 volti

W-Connect iespēja

Jā, izmantojot piederumus

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija