Uzmavas uzgrieznis, noapaļota galva W-0392, ar misiņa-niķeļa pārklājumu (E2J)
W-0392, misiņa-niķeļa pārklājums
UZGR-SLĒGTA-GR/G-RSDCS-(E2J)-M4-7X14
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Uzmavas uzgriežņi galvenokārt tiek izmantoti stiprinājumu piestiprināšanai, it īpaši durvju aizsargiem
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | WN 392 |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Niķeļa pārklājums |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Piedziņas veids | Ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Ārējais diametrs (d1) | 5 mm |
Garums (l1) | 14 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7 mm |
Spraugas platums | 1,2 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 8 mm |
Atbilstība RoHS | Jā |