Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® Power Lock 41 ātrais fiksators Visiem profiliem 41, var izmantot telpās

VARIFIX ātrais fiksators Power Lock 41
ĀTRĀPOGA-POWERKNOB-PRFL41-M10

Izstr. nr. 0862104050
EAN 4053479379708
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® Power Lock 41 ātrais fiksators Visiem profiliem 41, var izmantot telpās

Izstr. nr. 0862104050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 20 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Ātra uzstādīšana ar 90° pagriezienu

  • Pielāgojams pozitīvās fiksācijas savienojums starp montāžas sliedēm un piederumiem

  • Var viegli uzstādīt viens cilvēks, jo nav nepieciešams speciāli turēt

  • Var izmantot visās konstrukcijās, lietojot atbilstošu piederumu klāstu


Cradle to Cradle® sertifikāts


  • Ēkas atjaunošana, neizmantojot bīstamus materiālus

  • Plašāks GreenBuilding paredzēts lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Visām profila 41 iekštelpu zonas sliedēm

Instrukcijas

Skatiet atsevišķos uzstādīšanas norādījumus

Length (L)

34.5 mm

Height (H)

40 mm

Biezums (t1)

4 mm

Materiāla biezums (t2)

7 mm

Platums 1 (B1)

18 mm

Platums 2 (B2)

30 mm

Visu montāžas plākšņu platums

17 mm

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Svars

85.825 g

Surface

Cinkots

Savilkšanas griezes moments

40 Nm

Pieļaujamais stiepes spēks, velkot taisni

5 kN

Pieļaujamais šķērsvirziena stiepes spēks

3000 N

Thread type x nominal diameter

M10

Material

Cauruļu spīles, 1.0037

Thread type

Vītne metriskajās mērvienībās

Nominel diameter

10 mm

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija