VARIFIX® Systemfix 41 ātrais fiksators Visu sērijas 41 klāsta Varifix montāžas sliežu montāžas savienojumiem
VARIFIX ātrais fiksators Systemfix 41
ĀTRĀPOGA-SYSTEMFIX-PRFL41-M6
VARIFIX



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tūlītēja fiksācija, pagriežot par 1/4 apgrieziena
Berzes fiksācijas savienojums ar sliedi
Precīzs stiprinājums uz montāžas sliedes — iespējama salāgošana sliedē
Ir iespējama montāža ar vienu roku
Vieglāka montāža, it īpaši strādājot uz kāpnēm
Visiem Systemfix 41 modeļiem
Ir iespējams iekārt liela garuma vītņstieņos
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Ieteicams tiešai cauruļu skavu fiksācijai
![]() | |
Garums (L) | 38 mm |
Platums (B) | 38 mm |
Materiāla biezums (t1) | 3 mm |
Biezums (t2) | 6 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs (G) | M6 |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 90 °C |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Svars | 53 g |
Savienojošā komponenta materiāls | POM – polioksimetilēns |
Vītnes veids (160) | Vītne metriskajās mērvienībās |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!