Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® āmura galvas stiprinājuma standarta fiksācija iepriekš samontēta ar uzgriezni un paplāksni, ar cinka pārklājumu

VARIFIX tērauda T veida galvas stipr. Standartfix
STIPR-PROF-PRFL41-M10X80

Izstr. nr. 0862100042

EAN 4024835219693

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® āmura galvas stiprinājuma standarta fiksācija iepriekš samontēta ar uzgriezni un paplāksni, ar cinka pārklājumu

Izstr. nr. 0862100042

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Tapskrūve ar izturības kategoriju 4.6



Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ieteicams tiešai cauruļu skavu fiksācijai

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Nominālais diametrs (G)

10 mm

Garums (āmura galva un tapskrūve) (LG)

80 mm

Starplikas diametrs (d2)

40 mm

Garums (L)

35 mm

Platums (B)

20 mm

Biezums (t)

6 mm

Starplikas biezums (h1)

3 mm

Virsma

Cinka pārklājums

Materiāls

Tērauds

Svars

101 g

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija