VARIFIX® āmura galvas stiprinājuma standarta fiksācija iepriekš samontēta ar uzgriezni un paplāksni, ar cinka pārklājumu
VARIFIX tērauda T veida galvas stipr. Standartfix
STIPR-PROF-PRFL41-M8X40
Izstr. nr. 0862100030
EAN 4024835219631
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tapskrūve ar izturības kategoriju 4.6
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Ieteicams tiešai cauruļu skavu fiksācijai
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Nominālais diametrs (G) | 8 mm |
Garums (āmura galva un tapskrūve) (LG) | 40 mm |
Starplikas diametrs (d2) | 40 mm |
Garums (L) | 35 mm |
Platums (B) | 20 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Starplikas biezums (h1) | 3 mm |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Tērauds |
Svars | 72 g |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |