Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® bīdāms slīdnis W1

VARIFIX bīdāms slīdnis, tips W1
SLĪDPAMAT-W1-M10/M12

Izstr. nr. 0862700121

EAN 4050641997890

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® bīdāms slīdnis W1

Izstr. nr. 0862700121
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
Statiskās berzes koeficients: µ0 = 0,18



Slīdes berzes koeficients: µ= 0,14



Bīdāmais elements nevar izslīdēt ārā



Garenie caurumi ir izštancēti 90° leņķī viens pret otru


Garantēts montāžas vienkāršības uzlabojums



Cradle to Cradle® sertifikāts


  • Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus

  • Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cauruļu skavu izvietošanai cauruļu garuma izmaiņu gadījumā. Piemērots arī uzstādīšanai uz grīdas un griestiem.

Slaida garums (LS)

75 mm

Slaida platums (BS)

47,5 mm

Slaida augstums (HS)

11 mm

Materiāla biezums (t)

4 mm

Garums (L)

200 mm

Platums (B)

130 mm

Augstums (H)

32,5 mm

Bīdāmās daļas garums (X)

100 mm

Attālums līdz caurumam (LA1)

96 mm

Pagarinātā cauruma garums (LL)

21 mm

Pagarinātā cauruma platums (LB)

11 mm

Savienojuma vītne (G)

M10 x M12

Pieļaujamā slodze

4,8 kN

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

0 to 120 °C

Virsma

Cinkots

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1035,000 g

Materiāls

Tērauds

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija