VARIFIX® c-formas montāžas sliede 41/41
VARIFIX C f. m. Sendzimira pr. galv. t. sl., 41/41
PROFILS-C-41/41-TH2,5-3M
Izstr. nr. 0862001226
EAN 4050641988348
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
C-profils ar dažādām montāžas iespējām un plašu sistēmas komponentu klāstu
- Atsevišķi var iegādāties korķus, lai uzlabotu izskatu un novērstu asu stūru esamību
- Sliedes var ērti salāgot, izmantojot skalas atzīmes sānos
- Piemēroti skaņas izolācijas elementi visu izmēru sliedēm
- Var izturēt lielu slodzi optimālo profila šķērsgriezumu un nepārtrauktās metinājuma šuves dēļ
Piezīme
- Nav piemērota lietošanai ārpus telpām! Uzstādīšanai ārpus telpām izmantojiet mūsu nerūsējošā tērauda vai karsti cinkotā tērauda produktus (hdg)
- Izmantojot VARIFIX programmatūru, veikti aprēķini, tostarp par strukturālo analīzi un enkuru izkārtojumu
- Mūsu Cradle to Cradle Certified produkti ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Platums (B) | 41 mm |
Augstums (H) | 41 mm |
Materiāla biezums (t) | 2,5 mm |
Atveres platums (BÖ) | 22 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 12,5 mm |
Pakāpiena augstums (HF) | 7,5 mm |
Attālums līdz caurumam (LA1) | 35 mm |
Sliedes garums (L) | 3 m |
Virsma | Cinkots sendzimirs |
Svars uz metru | 2650 g |
Sertificēta ugunsdrošība | Jā |
Materiāls | Tērauds, 1.0244 |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Dizains | With teeth |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!