Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® fiksatori cinkots

VARIFIX cinkots tērauda fiksators
C-STIP-PRFL41-D10,5MM

Izstr. nr. 0862005152

EAN 4046778682990

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® fiksatori cinkots

Izstr. nr. 0862005152

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Droša paplākšņu alternatīva
  • Novērš C formas sliedes malu saliekšanos uz augšu ievietošanas laikā


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

C formas montāžas sliežu kopā ar T veida galvas skrūvēm vai T veida galvas stiprinājumiem stabilizēšanai.

Cauruma diametrs (RL)

10,5 mm

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Platums (B)

30 mm

Garums (L)

47,5 mm

Biezums (t)

3 mm

Augstums (H)

10 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinka pārklājums

Svars

37,3 g

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija