VARIFIX® kronšteina savienotājs paredzēts sistēmai 41 Power Lock
VARIFIX kronšt. savienotājs elementiem Power Lock
KRUST-PRFL41-POWERKNOB
Izstr. nr. 0862004040
EAN 4053479379739
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Cradle to Cradle® sertifikāts
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
C formas montāžas sliežu šķērssavienojumiem
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 41 mm |
Garums (L) | 161,5 mm |
Platums (B) | 50 mm |
Augstums (H) | 47 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Profila iekšējais platums (BP) | 41,5 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 36 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 20 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 110 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 430,000 g |
Virsma | Cinkots |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |