VARIFIX® profila pamatne paredzēts sistēmai 41 Power Lock
VARIFIX Power Lock profila pamatne
PĒDA-PRFL41-POWERKNOB
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cradle to Cradle® sertifikāts
- Ēkas atjaunošana, neizmantojot bīstamus materiālus
- Plašāks GreenBuilding paredzēts lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas un brīvās konstrukcijas
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Turētājplāksnes garums (L) | 135 mm |
Turētājplāksnes platums (B) | 65 mm |
Turētājplāksnes biezums (t) | 6 mm |
Profila garums (Lp) | 120 mm |
Profila iekšējais platums (Bp) | 41,5 mm |
Profila augstums (Hp) | 41 mm |
Profila biezums (tp) | 4 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 25 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LL2) | 36 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 13,5 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LB2) | 20 mm |
Attālums līdz caurumam (LA1) | 100 mm |
Attālums līdz caurumam 2 (LA2) | 37 mm |
Attālums līdz caurumam 3 (LA3) | 54 mm |
Virsma | Cinkots |
Svars | 960 g |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |