Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® profilu savienotājs, rūpnīcā samontēts

VARIFIX profilu savienotājs,
PROFILU SAVIENOJUMS 41

Izstr. nr. 0862006003

EAN 4024835663502

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® profilu savienotājs, rūpnīcā samontēts

Izstr. nr. 0862006003

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Drošs ievietojamais bloks
  • Samazina darbam nepieciešamo laiku

  • Nav atsevišķu detaļu


Mūsu produkti, kas ir sertificēti kā Cradle to Cradle®, palīdz ietaupīt resursus un ir apkārtējai videi draudzīgi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Paredzēts profilu un balsteņu savienojumiem, balsteņu konstrukcijām un brīvām konstrukcijām

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Garums (L1)

200 mm

Platums (B1)

40 mm

Platums 2 (B2)

33,5 mm

Biezums (t1)

6 mm

Biezums 2 (t2)

5 mm

Attālums līdz caurumam (LA1)

56 mm

Nominālais diametrs (G)

10 mm

Svars

655 g

Materiāls

Cauruļu spīles, 1.0037

Virsma

Cinka pārklājums

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija