VARIFIX® rāmja kronšteins paredzēts sistēmai 41 Power Lock
VARIFIX rāmja kronšteins Power Lock
STŪRSTIP-PRFL41-POWERKNOB
Izstr. nr. 0862004020
EAN 4053479379722
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cradle to Cradle® sertifikāts
- Ēkas atjaunošana, neizmantojot bīstamus materiālus
- Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas
- Brīvas konstrukcijas
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Sviras garums (L) | 150 mm |
Malas platums (B) | 50 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Cauruma diametrs (RL) | 13 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL) | 36 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB) | 20 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 48,5 mm |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 891,400 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |