VARIFIX® savienojuma kronšteins 90° Ar 2 apaļiem caurumiem
VARIFIX stūra savienojums 90 grādu 2 apaļi caurumi
STŪRSTIP-PRFL36-90DGR-2RDHO


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cradle to Cradle® sertifikāts
- Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus
- Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas un brīvās konstrukcijas
- Var uzstādīt arī tieši caurumu sistēmā uz C formas montāžas sliedēm
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 36 x 36 mm |
Sviras garums (L1) | 47 mm |
Sviras garums 2 (L2) | 47 mm |
Malas platums (B) | 35 mm |
Biezums (t) | 4 mm |
Apaļā cauruma diametrs (RL) | 11 mm |
Virsma | Cinkots |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Svars | 90 g |
Cauruma diametrs | 11 mm |
Caurumu skaits | 2 Stck(pcs) |
Dizains | Apaļa atvere |
Malas platums 2 | 35 mm |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |