VARIFIX® savienojuma kronšteins, 90° Ar 3 gareniem caurumiem
VARIFIX stūra savienojums 90 grādu 3 gari caurumi
STŪRSTIP-PRFL41-90D-3LNGLO



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas un brīvās konstrukcijas
- Var uzstādīt arī tieši caurumu sistēmā uz C formas montāžas sliedes
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Sviras garums (L1) | 45 mm |
Sviras garums 2 (L2) | 90 mm |
Malas platums (B) | 40 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 25 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LL2) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 13 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LB2) | 13 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 33 mm |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Svars | 190 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |