VARIFIX® savienojuma kronšteins, 90°, iepriekš samontēts
VARIFIX savienojuma kron., 90 gr., iepr. samontēts
STŪRSTIP-(PRE-MOUNTED)-PRFL41-90D
Izstr. nr. 0862005122
EAN 4024835693417
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Samazina darbam nepieciešamo laiku
- Nav atsevišķu detaļu
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu ietaupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
- Stūra savienojumi
- Kronšteinu konstrukcijas un brīvās konstrukcijas
![]() | |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Sviras garums (L1) | 105 mm |
Malas platums (B) | 40 mm |
Biezums (t) | 6 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 55 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs x iespīlēšanas skrūves garums (G) | M 10 x 20 mm |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Tērauds |
Svars | 700 g |
Dizains | Iepriekš samontēts |
Biezums 2 (T2) | 5 mm |
Malas platums 2 | 35 mm |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Nominālais diametrs (G) | 10 mm |
Garums (iespīlēšanas skrūve) | 20 mm |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!