Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VARIFIX® sliežu savienotājs paredzēts sistēmai 41 Power Lock atvērtā profilā

RLCON-3D-PRFL41-LONGHO-PWRKNOB-OPN

Izstr. nr. 0862004100

EAN 4053479379821

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® sliežu savienotājs paredzēts sistēmai 41 Power Lock atvērtā profilā

Izstr. nr. 0862004100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 4 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Paredzēts Powerknopf

Cradle to Cradle® sertifikāts


  • Ēkas atjaunošana, neizmantojot bīstamus materiālus

  • Plašāks GreenBuilding paredzēts lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • C formas montāžas sliežu šķērssavienojumiem

  • Rāmju konstrukcijas un brīvās konstrukcijas

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Garums (L1)

106 mm

Garums 2 (L2)

62 mm

Platums (B1)

49 mm

Platums 2 (B2)

47 mm

Biezums (t1)

6 mm

Pagarinātā cauruma garums (LL)

36 mm

Pagarinātā cauruma platums (LB)

20 mm

Attālums līdz caurumam (LA1)

54 mm

Svars

760 g

Materiāls

Cauruļu spīles, 1.0037

Virsma

Cinkots

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija