VARIFIX® spārnuzgrieznis, 41. profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX® c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem
VARIFIX spārnuzgrieznis, 41. profils
ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M10
VARIFIX



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātra montāža, salīdzinot ar gaitas uzgriežņa/gaitas uzgriežņu kombinācijas izmantošanu
- Varifix spārnuzgriezni nav nepieciešams speciāli turēt
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Savienojuma komponentu, piemēram, trīsstūra kronšteinu, rāmju kronšteinu, 90° leņķa savienojumu kronšteinu, 45° leņķa savienojumu kronšteinu, L veida plakanu savienotāju, T veida plakanu savienotāju un kronšteinu savienotāju, piestiprināšanai
![]() | |
Platums (B) | 36 mm |
Biezums (t2) | 8 mm |
Vītnes veids x nominālais diametrs (G) | M10 |
Var lietot ar montāžas sliedi | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Svars | 33 g |
Īpašuma klase | 5,6 |
Savienojošā komponenta materiāls | PP – polipropilēns |
Vītnes veids (160) | Vītne metriskajās mērvienībās |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |