Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VARIFIX<SUP>® </SUP>spārnuzgrieznis, 41.&nbsp;profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX<SUP>®</SUP> c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem - ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M12 VARIFIX<SUP>® </SUP>spārnuzgrieznis, 41.&nbsp;profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX<SUP>®</SUP> c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem - ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M12
´
VARIFIX<SUP>® </SUP>spārnuzgrieznis, 41.&nbsp;profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX<SUP>®</SUP> c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem - ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M12 - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>spārnuzgrieznis, 41.&nbsp;profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX<SUP>®</SUP> c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem - ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M12 - 2

VARIFIX® spārnuzgrieznis, 41. profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX® c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem

VARIFIX spārnuzgrieznis, 41. profils
ĀTRĀPOGA-NUT-WING-PRFL41-M12
VARIFIX

Izstr. nr. 0862104012
EAN 4050642916128

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VARIFIX® spārnuzgrieznis, 41. profils Visu sērijas 41 klāsta VARIFIX® c formas montāžas sliežu montāžas savienojumiem

Izstr. nr. 0862104012

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Ātra montāža, salīdzinot ar gaitas uzgriežņa/gaitas uzgriežņu kombinācijas izmantošanu

  • Varifix spārnuzgriezni nav nepieciešams speciāli turēt


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Savienojuma komponentu, piemēram, trīsstūra kronšteinu, rāmju kronšteinu, 90° leņķa savienojumu kronšteinu, 45° leņķa savienojumu kronšteinu, L veida plakanu savienotāju, T veida plakanu savienotāju un kronšteinu savienotāju, piestiprināšanai

Platums (B)

36 mm

Biezums (t2)

9 mm

Vītnes veids x nominālais diametrs (G)

M12

Var lietot ar montāžas sliedi

41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Svars

35 g

Īpašuma klase

5,6

Savienojošā komponenta materiāls

PP – polipropilēns

Vītnes veids (160)

Vītne metriskajās mērvienībās

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija