VARIFIX® standarta skava ar vītņotu caurumu
VARIFIX standarta stiprinājuma skava ar vītni
STIPRINĀJUMS PIE SIJAS-M12



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- VdS atļauja un apstiprinājums lietošanai stacionāru ugunsdzēsības sistēmu būvniecībā
- FM apstiprinājums (izņemot M8)
- Ar sešstūrgalvas regulēšanas skrūvi DIN933/8.8; skrūves gals ar apļveida frēzi
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Skavas vienmēr tiek nostiprinātas ar stiprinājuma pamatni. Sistēma ir spēkā VdS prasības, kas nosaka, ka skavas ir jānostiprina, ja uzstādāmās caurules diametrs ir lielāks nekā DN 65 mm.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Cauruļu, sistēmu un ventilācijas kanālu montāžai uz T veida sijām, U veida profiliem un leņķa profiliem
![]() | |
Materiāls | Kaļamais čuguns |
Virsma | Cinka pārklājums |
Pieļaujamā slodze | 3,5 kN |
Vītnes veids x nominālais diametrs (G) | M12 |
Roksviras augstums (HK) | 26 mm |
Garums (L) | 57,5 mm |
Augstums (H) | 54 mm |
Platums (B) | 24 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 218,700 g |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |