VARIFIX® stiprinājums 41/41 Cinkots tērauds
VARIFIX cinkots tērauda stiprinājums 41/41
KONSOLE-41/41-TH2,5-750MM
Izstr. nr. 0862009063
EAN 4046778223858
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Stabilitāte, ko nodrošina stabila pamatplāksne
- Vienkārša izlīdzināšana pamatplāksnes, kuru var pagriezt par 90°, rievoto caurumu dēļ
- Komplektācijā ir iekļauts gala korķis
- Nav piemērots lietošanai ārpus telpām. Uzstādīšanai ārpus telpām izmantojiet stiprinājumus no nerūsējošā tērauda.
- Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Ideāli piemērots cauruļu, ierīču utt. montāžai.
![]() | |
Kronšteina efektīvais garums (X) | 770 mm |
Atbalsta plāksnes augstums (H) | 126 mm |
Atbalsta plāksnes platums (B) | 50 mm |
Atbalsta plāksnes biezums (t) | 8 mm |
Profila augstums (HP) | 41 mm |
Profila platums (BP) | 41 mm |
Profila biezums (tP) | 2,5 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 13 mm |
Attālums līdz caurumam (LA1) | 75 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LL2) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LB2) | 12,5 mm |
Attālums līdz caurumam 2 (LA2) | 35 mm |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 1 | 1,47 kN/m |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 2 | 1,13 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 3 | 0,56 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 4 | 0,56 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 5 | 0,38 kN |
Sertificēta ugunsdrošība | Nē |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 2290,000 g |
Garums | 750 mm |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |