VARIFIX® stiprinājums 41/41
VARIFIX cinkots tērauda stiprinājums 41/41
KONSOLE-41/41-TH2,5-300MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Komplektācijā ir iekļauts gala spraudnis
Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Nav piemērots lietošanai ārpus telpām. Uzstādīšanai ārpus telpām izmantojiet detaļas no nerūsējošā tērauda izstrādājumu klāsta.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Kronšteina efektīvais garums (X) | 315 mm |
Atbalsta plāksnes augstums (H) | 126 mm |
Atbalsta plāksnes platums (B) | 50 mm |
Atbalsta plāksnes biezums (t) | 8 mm |
Profila augstums (HP) | 41 mm |
Profila platums (BP) | 41 mm |
Profila biezums (tP) | 2.5 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL1) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB1) | 13 mm |
Attālums līdz caurumam (LA1) | 75 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LL2) | 20 mm |
Pagarinātā cauruma platums 2 (LB2) | 12.5 mm |
Attālums līdz caurumam 2 (LA2) | 35 mm |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 1 | 8.76 kN/m |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 2 | 2.76 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 3 | 1.38 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 4 | 1.38 kN |
Ielādes scenārija pieļaujamā slodze 5 | 0.92 kN |
Sertificēta ugunsdrošība | Jā |
Virsma | Cinka pārklājums |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1124.000 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |