Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

VDE apaļknaibles DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE apaļknaibles, DIN ISO 5745 IEC 60900
SPICKNAIBLES-ELKTR-L160MM

Izstr. nr. 071501 84
EAN 4011231724357
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE apaļknaibles DIN ISO 5745, IEC 60900

Izstr. nr. 071501 84
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
Stieples cilpu veidošanai
  • Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus

  • Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina precīzo galu ilgu kalpošanas laiku

  • Vienkomponenta rokturis ar platu VDE manšeti drošam darbam

  • Virsma pilnībā noslīpēta un hromēta

  • Apaļi, gludi žokļi

  • Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

160 mm

Garums (collas) (L)

6-1/4 poll.

Spīļu garums (L3)

26 mm

Spaiļu biezums (T1)

3 mm

Spīļu galu biezums (T2)

3 mm

Spīļu platums (W3)

18 mm

EN standarts

60900

Roktura materiāls

1 sastāvdaļas plastmasa

ISO

5745

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija