VDE elektroinstalācijas knaibles, IEC 60900
VDE elektroinstalācijas knaibles
EL MONT KNAI-VDE-EL-(CR)-170MM
Izstr. nr. 071401 588
EAN 4050641883841
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam ar daļām zem sprieguma, ievērojot visus drošības pasākumus
Līdz 1000 voltiem (maiņstrāva), līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
Instruments trīs vienā
- Ērta lietošana, nav jāmaina instrumenti
- Sānu griezēja funkcija
- Apvalku un izolācijas noņemšana ar ergonomisku vilkšanas kustību
Ergonomisks rokturis drošai darbībai
Neslīdošs, ērts 2C rokturis ar platu VDE manšeti.
Ar indukciju rūdītas precīzās griezējmalas
Virsma pilnībā noslīpēta un hromēta
Iestrādāts savienojums
Datu lapas(X)
Apaļiem kabeļiem un mitro telpu kabeļiem ar ∅ 8-12 mm, piem., NYM no 3 x 1,5 mm² līdz 5 x 2,5 mm².
Vadiem no sadalītājiem, sienas un atzarojuma kārbām, slēdžu kārbām, slēdžu skapjiem vai vienkārši vaļīgiem savienojumiem. Var izmantot elektroinstalācijai, apkures un ventilācijas izbūvei, sistēmu izbūvei, stendu izbūvei, virtuvju izbūvei vai citām līdzīgām profesionālām grupām.
Garums | 170 mm |
Min./maks. stieples šķērsgriezums | 1,5-2,5 mm² |
Materiāls | Tērauds, īpaši rūdīts |
Virsma | Hromēts |
EN standarts | 60900 |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |