VDE kombinētās knaibles DIN ISO 5746, IEC 60900
VDE kombinētās knaibles, DIN ISO 5746 IEC 60900, 2C rokturis
PLAK-KNAI-VDE-L200MM
Izstr. nr. 071401 576
EAN 4050642466654
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Lai satvertu, turētu un grieztu cietus un mīkstus vadus un kabeļus
- Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanas un griešanas virsmu
- Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar VDE manšeti drošam darbam
- Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi
- Degļa ports apaļu materiālu satveršanai
- Virsma pilnībā noslīpēta un hromēta
- Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 200 mm |
Garums (collas) (L) | 8 in |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,8 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,5 mm |
Maks. alumīnija/vara kabeļa diametra griešanas jauda | 13 mm |
Maks. alumīnija/vara stieples šķērsgriezuma griešanas jauda | 16 mm² |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
ISO | 5746 |