Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM - 1
VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM - 2
VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM - 3
VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900 - ASKNAIBLES-VDE-L160MM - 4

VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE sānu griezējs DIN ISO 5749 IEC60900, divkomponentu rokturis
ASKNAIBLES-VDE-L160MM

Izstr. nr. 071401 572

EAN 4050642466616

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE sānu griezējs, DIN ISO 5749 IEC 60900

Izstr. nr. 071401 572

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cietu un mīkstu vadu un kabeļu griešanai, tai skaitā grūti aizsniedzamās vietās
  • Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva), ievērojot visus noteiktos drošības pasākumus

  • Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties frēzētam, precīzam asmenim

  • Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu griešanas virsmu

  • Maza galva optimālai pieejamībai

  • Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar VDE manšeti drošam darbam

  • Asmeņi: Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi

  • Virsma: Slīpēta un hromēta no visām pusēm

  • Savienojums: Ievietots
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

160 mm

Maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda

4 mm

Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda

2,8 mm

Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda

2 mm

EN standarts

60900

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

ISO

5749

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija