VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu
VDE skrūvgriezis PZ ar krustiņa padziļinājumu
SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ2X100
Izstr. nr. 06136332
EAN 4038898274087
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
- Asmens: pulēts, izolēts
- Izvada veids: ISO 8764-PZ
- Standarts: DIN 7438, IEC 60900
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | PZ2 |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |