Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 - 1
VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 - 2
VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 - 3
VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu - SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150 - 4

VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu

VDE skrūvgriezis PZ ar krustiņa padziļinājumu
SKRŪVGRIEZIS-VDE-PZ3X150

Izstr. nr. 06136333

EAN 4038898274094

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
VDE skrūvgriezis, PZ galva ar padziļinājumu

Izstr. nr. 06136333
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
Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
  • Asmens: pulēts, izolēts

  • Izvada veids: ISO 8764-PZ

  • Standarts: DIN 7438, IEC 60900
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

PZ3

Asmens garums (A)

150 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija