VDE skrūvgriezis Sešstūra savienojums
VDE skrūvgriezis, sešstūra galva
SKRŪVGRIEZIS-VDE-HEXHD-WS10X125
Izstr. nr. 061363610
EAN 4038898274384
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Darbam ar spriegumaktīvām daļām līdz 1000 voltiem (maiņstrāva) un līdz 1500 voltiem (līdzstrāva)
- Asmens: pulēts, izolēts
- Uzgalis: DIN 475/2
- Standarts: DIN 7445, IEC 60900
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 10 mm |
Asmens garums (A) | 125 mm |
Roktura garums/roktura platums (B / C) | 106 / 35 mm |
Asmens garums (collas) | 5 in |
Garums | 231 mm |